Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06SUF09

  • ERIKS:1054089
Image 1
Ajouter à la liste

15.80 CHF/ Unitéhors TVA

17.08 CHFTVA incluse

73 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.80 CHF

-

10+

13.75 CHF

12.97%

30+

13.50 CHF

14.56%

50+

13.35 CHF

15.51%

75+

13.10 CHF

17.09%

113+

12.85 CHF

18.67%

170+

12.60 CHF

20.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
11/16"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Noix creuse