Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06SLU915

  • ERIKS:14978944
Image 1
Ajouter à la liste

34.90 CHF/ Unitéhors TVA

37.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.90 CHF

-

10+

30.45 CHF

12.75%

30+

30.05 CHF

13.90%

50+

29.70 CHF

14.90%

75+

29.05 CHF

16.76%

113+

28.50 CHF

18.34%

170+

27.95 CHF

19.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
15L - M22x1.5
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard