Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06SLU12

  • ERIKS:1060902
Image 1
Ajouter à la liste

8.65 CHF/ Unitéhors TVA

9.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.65 CHF

-

10+

7.50 CHF

13.29%

30+

7.40 CHF

14.45%

50+

7.25 CHF

16.18%

75+

7.10 CHF

17.92%

113+

6.95 CHF

19.65%

170+

6.80 CHF

21.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
12L - M18x1.5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc