Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06SLS915

  • ERIKS:14946803
Image 1
Ajouter à la liste

23.20 CHF/ Unitéhors TVA

25.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.20 CHF

-

10+

20.15 CHF

13.15%

30+

20.05 CHF

13.58%

50+

19.75 CHF

14.87%

75+

19.35 CHF

16.59%

113+

18.95 CHF

18.32%

170+

18.60 CHF

19.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
15L - M22x1.5
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard