Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06SLS910CN

  • ERIKS:1053724
Image 1
Ajouter à la liste

18.70 CHF/ Unitéhors TVA

20.21 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.70 CHF

-

10+

16.30 CHF

12.83%

30+

16.00 CHF

14.44%

50+

15.90 CHF

14.97%

75+

15.60 CHF

16.58%

113+

15.30 CHF

18.18%

170+

14.95 CHF

20.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
10L - M16x1.5
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard