17.20 CHF/ Unitéhors TVA
18.59 CHFTVA incluse
136 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.20 CHF | - |
10+ | 14.80 CHF | 13.95% |
30+ | 14.60 CHF | 15.12% |
50+ | 14.50 CHF | 15.70% |
75+ | 14.20 CHF | 17.44% |
113+ | 13.90 CHF | 19.19% |
170+ | 13.65 CHF | 20.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 12L - M18x1.5 |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
Modèle du coude | Standard |