Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06SLS10CN

  • ERIKS:1053723
Image 1
Ajouter à la liste

10.85 CHF/ Unitéhors TVA

11.73 CHFTVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.85 CHF

-

10+

9.50 CHF

12.44%

30+

9.40 CHF

13.36%

50+

9.30 CHF

14.29%

75+

9.10 CHF

16.13%

113+

8.85 CHF

18.43%

170+

8.70 CHF

19.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
10L - M16x1.5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc