20.40 CHF/ Unitéhors TVA
22.05 CHFTVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.40 CHF | - |
10+ | 17.75 CHF | 12.99% |
30+ | 17.65 CHF | 13.48% |
50+ | 17.45 CHF | 14.46% |
75+ | 17.10 CHF | 16.18% |
113+ | 16.70 CHF | 18.14% |
170+ | 16.40 CHF | 19.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 12S - M20x1.5 |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |
Modèle du coude | Standard |