Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06SHS12

  • ERIKS:1022488
Image 1
Ajouter à la liste

9.95 CHF/ Unitéhors TVA

10.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.95 CHF

-

10+

8.75 CHF

12.06%

30+

8.65 CHF

13.07%

50+

8.55 CHF

14.07%

75+

8.40 CHF

15.58%

113+

8.25 CHF

17.09%

170+

8.10 CHF

18.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
12S - M20x1.5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc