17.45 CHF/ Unitéhors TVA
18.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.45 CHF | - |
10+ | 15.10 CHF | 13.47% |
30+ | 15.00 CHF | 14.04% |
50+ | 14.90 CHF | 14.61% |
75+ | 14.60 CHF | 16.33% |
113+ | 14.30 CHF | 18.05% |
170+ | 13.95 CHF | 20.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 10S - M18x1.5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |