Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06SHS08

  • ERIKS:14979097
Image 1
Ajouter à la liste

10.20 CHF/ Unitéhors TVA

11.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.20 CHF

-

10+

8.80 CHF

13.73%

30+

8.70 CHF

14.71%

50+

8.60 CHF

15.69%

75+

8.45 CHF

17.16%

113+

8.30 CHF

18.63%

170+

8.15 CHF

20.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
8S - M16x1.5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc