Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06SBP9CW

  • ERIKS:14901475
Image 1
Ajouter à la liste

23.25 CHF/ Unitéhors TVA

25.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.25 CHF

-

10+

20.30 CHF

12.69%

30+

20.05 CHF

13.76%

50+

19.80 CHF

14.84%

75+

19.40 CHF

16.56%

113+

18.95 CHF

18.49%

170+

18.60 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Interlock
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Compact