25.80 CHF/ Unitéhors TVA
27.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.80 CHF | - |
10+ | 22.45 CHF | 12.98% |
30+ | 22.20 CHF | 13.95% |
50+ | 21.95 CHF | 14.92% |
75+ | 21.50 CHF | 16.67% |
113+ | 21.10 CHF | 18.22% |
170+ | 20.70 CHF | 19.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |
Modèle du coude | Standard |