8.20 CHF/ Unitéhors TVA
8.86 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.20 CHF | - |
10+ | 7.15 CHF | 12.80% |
30+ | 7.00 CHF | 14.63% |
50+ | 6.90 CHF | 15.85% |
75+ | 6.75 CHF | 17.68% |
113+ | 6.60 CHF | 19.51% |
170+ | 6.40 CHF | 21.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |