26.30 CHF/ Unitéhors TVA
28.43 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.30 CHF | - |
10+ | 22.80 CHF | 13.31% |
30+ | 22.60 CHF | 14.07% |
50+ | 22.30 CHF | 15.21% |
75+ | 21.80 CHF | 17.11% |
113+ | 21.40 CHF | 18.63% |
170+ | 21.00 CHF | 20.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP a fond plat |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |