Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06P910

  • ERIKS:14898890
Image 1
Ajouter à la liste

19.05 CHF/ Unitéhors TVA

20.59 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.05 CHF

-

10+

16.50 CHF

13.39%

30+

16.40 CHF

13.91%

50+

16.30 CHF

14.44%

75+

16.00 CHF

16.01%

113+

15.70 CHF

17.59%

170+

15.40 CHF

19.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
10
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard