29.70 CHF/ Unitéhors TVA
32.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.70 CHF | - |
10+ | 25.90 CHF | 12.79% |
30+ | 25.65 CHF | 13.64% |
50+ | 25.35 CHF | 14.65% |
75+ | 24.80 CHF | 16.50% |
113+ | 24.25 CHF | 18.35% |
170+ | 23.80 CHF | 19.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Supports pour tubes |
Angle (Degrees) | 45 ° |