Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06P412

  • ERIKS:14898896
Image 1
Ajouter à la liste

17.25 CHF/ Unitéhors TVA

18.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.25 CHF

-

10+

15.00 CHF

13.04%

30+

14.90 CHF

13.62%

50+

14.70 CHF

14.78%

75+

14.40 CHF

16.52%

113+

14.05 CHF

18.55%

170+

13.80 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
12
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard