20.85 CHF/ Unitéhors TVA
22.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.85 CHF | - |
10+ | 18.15 CHF | 12.95% |
30+ | 17.85 CHF | 14.39% |
50+ | 17.75 CHF | 14.87% |
75+ | 17.40 CHF | 16.55% |
113+ | 17.05 CHF | 18.23% |
170+ | 16.65 CHF | 20.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 10 |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |