Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06P14

  • ERIKS:14898894
Image 1
Ajouter à la liste

10.55 CHF/ Unitéhors TVA

11.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.55 CHF

-

10+

9.10 CHF

13.74%

30+

8.90 CHF

15.64%

50+

8.80 CHF

16.59%

75+

8.65 CHF

18.01%

113+

8.50 CHF

19.43%

170+

8.35 CHF

20.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
14
Angle (Degrees)
0 °