7.50 CHF/ Unitéhors TVA
8.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.50 CHF | - |
10+ | 6.70 CHF | 10.67% |
30+ | 6.40 CHF | 14.67% |
50+ | 6.30 CHF | 16.00% |
75+ | 6.20 CHF | 17.33% |
113+ | 6.10 CHF | 18.67% |
170+ | 6.00 CHF | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 12 |
Angle (Degrees) | 0 ° |