7.15 CHF/ Unitéhors TVA
7.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.15 CHF | - |
10+ | 6.30 CHF | 11.89% |
30+ | 6.20 CHF | 13.29% |
50+ | 6.10 CHF | 14.69% |
75+ | 6.00 CHF | 16.08% |
113+ | 5.90 CHF | 17.48% |
170+ | 5.80 CHF | 18.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 10 |
Angle (Degrees) | 0 ° |