Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06P08

  • ERIKS:14979100
Image 1
Ajouter à la liste

17.05 CHF/ Unitéhors TVA

18.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.05 CHF

-

10+

14.70 CHF

13.78%

30+

14.60 CHF

14.37%

50+

14.45 CHF

15.25%

75+

14.10 CHF

17.30%

113+

13.85 CHF

18.77%

170+

13.60 CHF

20.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
8
Angle (Degrees)
0 °