Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06MUJ10

  • ERIKS:11367540
Image 1
Ajouter à la liste

20.30 CHF/ Unitéhors TVA

21.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.30 CHF

-

10+

17.65 CHF

13.05%

30+

17.55 CHF

13.55%

50+

17.25 CHF

15.02%

75+

16.90 CHF

16.75%

113+

16.50 CHF

18.72%

170+

16.20 CHF

20.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
7/8"
Angle (Degrees)
0 °