Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06MUJ06

  • ERIKS:1054071
Image 1
Ajouter à la liste

11.25 CHF/ Unitéhors TVA

12.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.25 CHF

-

10+

9.75 CHF

13.33%

30+

9.60 CHF

14.67%

50+

9.50 CHF

15.56%

75+

9.30 CHF

17.33%

113+

9.10 CHF

19.11%

170+

8.85 CHF

21.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
9/16"
Angle (Degrees)
0 °