Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06MNP06

  • ERIKS:1054402
Image 1
Ajouter à la liste

13.00 CHF/ Unitéhors TVA

14.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.00 CHF

-

10+

11.25 CHF

13.46%

30+

11.15 CHF

14.23%

50+

11.00 CHF

15.38%

75+

10.80 CHF

16.92%

113+

10.60 CHF

18.46%

170+

10.40 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPTF
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
0 °