Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06MMP22

  • ERIKS:14901447
Image 1
Ajouter à la liste

43.35 CHF/ Unitéhors TVA

46.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43.35 CHF

-

10+

37.75 CHF

12.92%

30+

37.30 CHF

13.96%

50+

36.80 CHF

15.11%

75+

36.10 CHF

16.72%

113+

35.35 CHF

18.45%

170+

34.60 CHF

20.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 60° conus
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M22x1,5
Angle (Degrees)
0 °