17.85 CHF/ Unitéhors TVA
19.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.85 CHF | - |
10+ | 15.70 CHF | 12.04% |
30+ | 15.35 CHF | 14.01% |
50+ | 15.25 CHF | 14.57% |
75+ | 14.90 CHF | 16.53% |
113+ | 14.60 CHF | 18.21% |
170+ | 14.30 CHF | 19.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Métrique 60° conus |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M18x1,5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |