20.70 CHF/ Unitéhors TVA
22.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.70 CHF | - |
10+ | 18.05 CHF | 12.80% |
30+ | 17.75 CHF | 14.25% |
50+ | 17.65 CHF | 14.73% |
75+ | 17.30 CHF | 16.43% |
113+ | 16.95 CHF | 18.12% |
170+ | 16.55 CHF | 20.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Métrique 60° conus |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M16x1,5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |