11.65 CHF/ Unitéhors TVA
12.59 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.65 CHF | - |
10+ | 10.20 CHF | 12.45% |
30+ | 10.05 CHF | 13.73% |
50+ | 9.90 CHF | 15.02% |
75+ | 9.70 CHF | 16.74% |
113+ | 9.50 CHF | 18.45% |
170+ | 9.30 CHF | 20.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 10L - M16x1.5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |