Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06MHD16

  • ERIKS:14978893
Image 1
Ajouter à la liste

15.55 CHF/ Unitéhors TVA

16.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.55 CHF

-

10+

13.50 CHF

13.18%

30+

13.35 CHF

14.15%

50+

13.25 CHF

14.79%

75+

13.00 CHF

16.40%

113+

12.75 CHF

18.01%

170+

12.50 CHF

19.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
16S - M24x1.5
Angle (Degrees)
0 °