12.80 CHF/ Unitéhors TVA
13.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.80 CHF | - |
10+ | 11.25 CHF | 12.11% |
30+ | 11.15 CHF | 12.89% |
50+ | 11.00 CHF | 14.06% |
75+ | 10.80 CHF | 15.62% |
113+ | 10.60 CHF | 17.19% |
170+ | 10.40 CHF | 18.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
12.05 CHF/ Unitéhors TVA
13.03 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026