Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06MBF06

  • ERIKS:14901426
Image 1
Ajouter à la liste

28.80 CHF/ Unitéhors TVA

31.13 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.80 CHF

-

10+

25.10 CHF

12.85%

30+

24.80 CHF

13.89%

50+

24.55 CHF

14.76%

75+

24.00 CHF

16.67%

113+

23.55 CHF

18.23%

170+

23.10 CHF

19.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
0 °