Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06BJM22

  • ERIKS:14979099
Image 1
Ajouter à la liste

24.55 CHF/ Unitéhors TVA

26.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.55 CHF

-

10+

21.40 CHF

12.83%

30+

21.05 CHF

14.26%

50+

20.85 CHF

15.07%

75+

20.45 CHF

16.70%

113+

20.00 CHF

18.53%

170+

19.60 CHF

20.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Oeil banjo