Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06BJB08

  • ERIKS:1058996
Image 1
Ajouter à la liste

25.90 CHF/ Unitéhors TVA

28.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.90 CHF

-

10+

22.60 CHF

12.74%

30+

22.30 CHF

13.90%

50+

22.05 CHF

14.86%

75+

21.55 CHF

16.80%

113+

21.15 CHF

18.34%

170+

20.75 CHF

19.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Oeil banjo
Extrémité de raccordement
BSP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Angle (Degrees)
0 °