Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06BJB04

  • ERIKS:11367516
Image 1
Ajouter à la liste

21.50 CHF/ Unitéhors TVA

23.24 CHFTVA incluse

Vendu par: 7Commande minimum: 7

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.50 CHF

-

10+

18.70 CHF

13.02%

30+

18.40 CHF

14.42%

50+

18.30 CHF

14.88%

75+

17.95 CHF

16.51%

113+

17.60 CHF

18.14%

170+

17.25 CHF

19.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Oeil banjo
Extrémité de raccordement
BSP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Angle (Degrees)
0 °