21.70 CHF/ Unitéhors TVA
23.46 CHFTVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.70 CHF | - |
10+ | 18.95 CHF | 12.67% |
30+ | 18.70 CHF | 13.82% |
50+ | 18.50 CHF | 14.75% |
75+ | 18.15 CHF | 16.36% |
113+ | 17.80 CHF | 17.97% |
170+ | 17.45 CHF | 19.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 9/16" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |
Modèle du coude | Standard |