26.15 CHF/ Unitéhors TVA
28.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.15 CHF | - |
10+ | 22.80 CHF | 12.81% |
30+ | 22.60 CHF | 13.58% |
50+ | 22.30 CHF | 14.72% |
75+ | 21.80 CHF | 16.63% |
113+ | 21.40 CHF | 18.16% |
170+ | 21.00 CHF | 19.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
Modèle du coude | Standard |