11.35 CHF/ Unitéhors TVA
12.27 CHFTVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.35 CHF | - |
10+ | 9.90 CHF | 12.78% |
30+ | 9.75 CHF | 14.10% |
50+ | 9.60 CHF | 15.42% |
75+ | 9.40 CHF | 17.18% |
113+ | 9.20 CHF | 18.94% |
170+ | 8.95 CHF | 21.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |