Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA05SUF909

  • ERIKS:11367646
Image 1
Ajouter à la liste

29.05 CHF/ Unitéhors TVA

31.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.05 CHF

-

10+

25.35 CHF

12.74%

30+

24.95 CHF

14.11%

50+

24.70 CHF

14.97%

75+

24.15 CHF

16.87%

113+

23.70 CHF

18.42%

170+

23.25 CHF

19.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
11/16"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Noix creuse
Modèle du coude
Standard