33.45 CHF/ Unitéhors TVA
36.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.45 CHF | - |
10+ | 29.05 CHF | 13.15% |
30+ | 28.80 CHF | 13.90% |
50+ | 28.40 CHF | 15.10% |
75+ | 27.85 CHF | 16.74% |
113+ | 27.30 CHF | 18.39% |
170+ | 26.70 CHF | 20.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | ORFS |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 11/16" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
Modèle du coude | Standard |