Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA05SLU912

  • ERIKS:14899199
Image 1
Ajouter à la liste

23.80 CHF/ Unitéhors TVA

25.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.80 CHF

-

10+

20.70 CHF

13.03%

30+

20.40 CHF

14.29%

50+

20.15 CHF

15.34%

75+

19.75 CHF

17.02%

113+

19.35 CHF

18.70%

170+

18.95 CHF

20.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
12L - M18x1.5
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard