Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA05SLS912

  • ERIKS:1032525
Image 1
Ajouter à la liste

17.05 CHF/ Unitéhors TVA

18.43 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.05 CHF

-

10+

14.70 CHF

13.78%

30+

14.60 CHF

14.37%

50+

14.45 CHF

15.25%

75+

14.10 CHF

17.30%

113+

13.85 CHF

18.77%

170+

13.60 CHF

20.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
12L - M18x1.5
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard