23.80 CHF/ Unitéhors TVA
25.73 CHFTVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.80 CHF | - |
10+ | 20.70 CHF | 13.03% |
30+ | 20.40 CHF | 14.29% |
50+ | 20.15 CHF | 15.34% |
75+ | 19.75 CHF | 17.02% |
113+ | 19.35 CHF | 18.70% |
170+ | 18.95 CHF | 20.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 8L - M14x1.5 |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |
Modèle du coude | Standard |