Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA05SLS410

  • ERIKS:1054084
Image 1
Ajouter à la liste

14.60 CHF/ Unitéhors TVA

15.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.60 CHF

-

10+

12.70 CHF

13.01%

30+

12.60 CHF

13.70%

50+

12.50 CHF

14.38%

75+

12.25 CHF

16.10%

113+

12.00 CHF

17.81%

170+

11.75 CHF

19.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
10L - M16x1.5
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Noix creuse
Modèle du coude
Standard