7.70 CHF/ Unitéhors TVA
8.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.70 CHF | - |
10+ | 6.90 CHF | 10.39% |
30+ | 6.80 CHF | 11.69% |
50+ | 6.70 CHF | 12.99% |
75+ | 6.55 CHF | 14.94% |
113+ | 6.35 CHF | 17.53% |
170+ | 6.25 CHF | 18.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 12L - M18x1.5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |