24.20 CHF/ Unitéhors TVA
26.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 28.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.20 CHF | - |
10+ | 21.05 CHF | 13.02% |
30+ | 20.95 CHF | 13.43% |
50+ | 20.70 CHF | 14.46% |
75+ | 20.30 CHF | 16.12% |
113+ | 19.85 CHF | 17.98% |
170+ | 19.45 CHF | 19.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 10S - M18x1.5 |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |
Modèle du coude | Standard |