Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA05SHS414

  • ERIKS:14946806
Image 1
Ajouter à la liste

24.55 CHF/ Unitéhors TVA

26.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.55 CHF

-

10+

21.40 CHF

12.83%

30+

21.05 CHF

14.26%

50+

20.90 CHF

14.87%

75+

20.50 CHF

16.50%

113+

20.05 CHF

18.33%

170+

19.65 CHF

19.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage femelle fixe
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc