Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA05SBP9C06W

  • ERIKS:14979133
Image 1
Ajouter à la liste

25.00 CHF/ Unitéhors TVA

27.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.00 CHF

-

10+

21.70 CHF

13.20%

30+

21.55 CHF

13.80%

50+

21.35 CHF

14.60%

75+

20.95 CHF

16.20%

113+

20.55 CHF

17.80%

170+

20.10 CHF

19.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Interlock
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Compact