Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA05SBP906W

  • ERIKS:14978872
Image 1
Ajouter à la liste

22.90 CHF/ Unitéhors TVA

24.75 CHFTVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.90 CHF

-

10+

20.05 CHF

12.45%

30+

19.75 CHF

13.76%

50+

19.55 CHF

14.63%

75+

19.10 CHF

16.59%

113+

18.75 CHF

18.12%

170+

18.40 CHF

19.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard